• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Labortrennscheibe 250x1,8x32mm 89A 60 L5 B17 /50 PREMIUM Stahl/Edelstahl

Artikel-Nr.: 596848
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 596848
    EAN / GTIN 9003175968480
    Herstellernummer 596848
    L-Nummer L50140 497

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Verwenden Sie PREMIUM Labortrennscheiben von Tyrolit, um Gefügeveränderungen, Werkstückdeformationen oder Risse beim Trennen von Proben im Labor zu verhindern. Die Labortrennscheiben sind perfekt für das Nasstrennen von Laborproben in verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten im Fahr- und Kappschnitt geeignet. Höchste Leistungswerte bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß zeichnen dieses Produkt aus, was Ihre Prozesse hinsichtlich Wirtschaftlichkeit und Effizienz klar optimiert.

    Merkmal:

    • Form: 41N GERADE TRENNSCHLEIFSCHEIBE
    • Korngröße: 60
    • Vs /max: 50 m/s
    • Werkstoffeignung: Edelstahl, Stahl
    • Produktlinie: PREMIUM
    • Spezifikation : 89A 60 L5 B17 /50
    • Abmessung (D x T x H): 250 x 1,8 x 32 mm
    • Durchmesser: 250 mm
    • Stärke: 1.8 mm
    • Bohrung: 32 mm
    • Werkzeug für: Stationäre Trennmaschinen

    Vorteil:

    • Trennt Proben im Labor ohne Gefügeveränderungen, Werkstückdeformationen oder Risse
    • Höchste Leistung bei deutlich reduziertem Werkzeugverschleiß

    Verwendung:

    • Für die Bearbeitung von verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten
    • Zum Nasstrennen von Laborproben im Fahr- und Kappschnitt

    Empfehlung:

    • Werkstück bei der Bearbeitung fixieren und Scheibe keiner Seitenlast aussetzen
    • Weich für 60,5-72,3 HRC
    • Mittel für 22,0-60,5 HRC
    • Hart für < 22,0 HRC
    • Max. Arbeitshöchstgeschwindigkeit von 50m/s beachten

    Besonderheiten:
    • Keine Beschädigungen an Proben
    • Höchste Leistungswerte
    • Geringster Werkzeugverschleiß

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb