{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifverfahren | Schleifbock | |
Schleifmittel | Siliciumcarbid (SiC) | |
Schleifmittelkurzzeichen | SiC | |
Körnung | 800 | |
Feinheitsgrad | extra fein | |
Spezifikation | PU-gebundenes Siliciumcarbid | |
Reduzierring Innen-⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Form | 1 | |
Scheiben-⌀ D | 150 mm | |
Scheibenbreite T | 20 mm | |
Bohrungs-⌀ H | 32 mm | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 25 m/s | |
Produktart | Schleifbockscheibe |
Artikelnummer | 596200 C800 | |
EAN / GTIN | 9003170072045 | |
Herstellernummer | 7204 |