Schleifbockscheibe D×T×H (mm) SC80

Artikel-Nr.: 596100 SC80
auf Anfrage
Sofort lieferbar
49 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Schleifbock
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Form: 1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Schleifbock
    Schleifmittelkurzzeichen SiC
    Körnung 80
    Feinheitsgrad fein
    Spezifikation Siliciumcarbid grün, Härtegrad J
    Reduzierring Innen-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
    Form 1
    Scheiben-⌀ D 125 mm
    Scheibenbreite T 20 mm
    Bohrungs-⌀ H 32 mm
    maximale Umfangsgeschwindigkeit 40 m/s
    Produktart Schleifbockscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 596100 SC80
    EAN / GTIN 9003170025294
    Herstellernummer 2529

    Anwendertabelle

    Alu Mg
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    Hartmetall (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Stein
     
    trocken
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochwertige, langlebige Schleifbockscheiben in keramischer Bindung. Hohe Rund- und Planlaufgenauigkeit, Arbeitshöchstgeschwindigkeit 40 m/s. Universell einsetzbar auf Doppelschleifmaschinen zum Entgraten, Schärfen und Nachschleifen von Werkzeugen.

    Verwendung:

    Zum Schärfen von Vollhartmetall und hartmetallbestückten Werkzeugen sowie für Werkstücke aus Gusseisen und Wolfram.

    Spezifikation:

    Siliciumcarbid grün, Härtegrad J.

    Lieferumfang:

    Inklusive Reduzierringe für die angegebenen Bohrungen.

    Hinweis:

    Vlies-Kompakt-Schleifscheiben siehe Nr. 568725 ff.

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Ersatzteile

    Services & Produktberater

    Formulare

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Prospekte (PDF)

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Aktionen

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb