Präzisions-Innenrund-Schleifscheibe D×T×H (mm)

Artikel-Nr.: 595043

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    6,30 € / Stück
  • ab 10 Stück
    5,25 € / Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
257 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Innenrund
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Innenrund
Schleifmittel Hochleistungs-Spezialkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation 97A802I5V112 Steel universal
Form 5
Scheiben-⌀ D 40 mm
Scheibenbreite T 40 mm
Bohrungs-⌀ H 13 mm
Aussparungs-⌀ P 20 mm
Aussparungstiefe F 1 20 mm
Produktart Innenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 595043
EAN / GTIN 9003176647445
Herstellernummer 664744

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Spezialkorund-Innenrund-Schleifscheiben in keramischer Bindung.

Verwendung:

Universell einsetzbar im Innenrund-Schleifverfahren, z. B. zum Schleifen von Durchgangsbohrungen, Passungen.

Spezifikation:

97A802I5V112 Steel universal.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb