• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anbausatz Infektionsschutzrahmen

Artikel-Nr.: 5948
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennwandsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5948
EAN / GTIN 4017976559483
Herstellernummer 5948

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Infektionsschutzrahmen als Anbausatz für viele fetra-Transportgeräte. Rahmenkonstruktion Stahlrohr verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Transparente PVC-Folie als Barriere gegen Tröpfcheninfektionen, z.B. mit dem Coronavirus. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar, um z.B. eine Durchreiche zu erzeugen.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 571
Gesamttiefe (mm): 49
Gesamthöhe (mm): 1195
Farbe: brillantblau
Hinweis: Aufbauhöhe: 900 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb