• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strickjacke mit Softshell Rostrot/Schwarz XL

Artikel-Nr.: 594225365999XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe rostrot / schwarz
    Unisex-Größe XL
    Produktart Strick-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 594225365999XL
    EAN / GTIN 7330509852330
    Herstellernummer 594225365999XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    97% Polyester, 3% Elastan, Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch, 290 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
    Ärmelbündchen mit Gummizug

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Details
    Verstärkte Schultern

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen

    Beschreibung:

    • Eine Strickjacke mit einem schönen Kragen und unschlagbar bequemer Fleecequalität
    • Diese Jacke besteht aus einem einzigartigen Material, das am besten als dreidimensionales Fleece beschrieben werden kann
    • Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihren 3D-gemusterten Look, dehnbaren und geschmeidigen Komfort und Wärme, wenn man sie am meisten braucht
    • Für eine höhere Strapazierfähigkeit sind die exponierten Bereiche der Jacke mit Softshell-Einsätzen verstärkt und da sich unter den Armen kein Softshell befindet, ist die Belüftung besser
    • Die Jacke verfügt über ausgezeichnete Profilierungsflächen, eignet sich aber ebenso gut für die Arbeit wie für die Freizeit
    • Auch erhältlich als Damenmodell 5943

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb