• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Strickjacke Dunkelgrau/Schwarz XL

Artikel-Nr.: 594125369799XL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe dunkelgrau / schwarz
Unisex-Größe XL
Produktart Strick-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 594125369799XL
EAN / GTIN 7330509804766
Herstellernummer 594125369799XL
L-Nummer L00980 6056

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
97% Polyester, 3% Elastan, Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch, 290 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
Ärmelbündchen mit Gummizug

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Verstärkte Schultern
Feste Kapuze

Funktionalität
Damengröße, Tailliert geschnitten

Frontverschluss
Windleiste innen, Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Eine Strickjacke mit Kapuze in modischem Design und unschlagbar bequemer Fleece-Qualität
  • Diese Jacke mit Zwei-Wege-Reißverschluss hat ein neues, einzigartiges Material, das am besten als dreidimensionaler Fleece beschrieben werden kann
  • Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihr Aussehen mit dehnbarem und geschmeidigem Komfort und Wärme bei Bedarf
  • Die Jacke ist an den Armen, Schultern und am Rückenabschluss mit Softshell-Material verstärkt, um die Haltbarkeit zu erhöhen, und da sich unter den Armen kein Softshell-Material befindet, wird die Belüftung verbessert
  • 5941 hat ausgezeichnete Profilierungsflächen, eignet sich aber bei der Arbeit genauso gut wie in der Freizeit
  • Sie werden es garantiert genießen
  • Auch als Herrenmodell 5940 erhältlich

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb