• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Strickjacke Dunkelgrau/Schwarz S

Artikel-Nr.: 594125369799S
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe dunkelgrau / schwarz
    Unisex-Größe S
    Produktart Strick-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 594125369799S
    EAN / GTIN 7330509804759
    Herstellernummer 594125369799S

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    97% Polyester, 3% Elastan, Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch, 290 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
    Ärmelbündchen mit Gummizug

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Details
    Verstärkte Schultern
    Feste Kapuze

    Funktionalität
    Damengröße, Tailliert geschnitten

    Frontverschluss
    Windleiste innen, Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

    Beschreibung:

    • Eine Strickjacke mit Kapuze in modischem Design und unschlagbar bequemer Fleece-Qualität
    • Diese Jacke mit Zwei-Wege-Reißverschluss hat ein neues, einzigartiges Material, das am besten als dreidimensionaler Fleece beschrieben werden kann
    • Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihr Aussehen mit dehnbarem und geschmeidigem Komfort und Wärme bei Bedarf
    • Die Jacke ist an den Armen, Schultern und am Rückenabschluss mit Softshell-Material verstärkt, um die Haltbarkeit zu erhöhen, und da sich unter den Armen kein Softshell-Material befindet, wird die Belüftung verbessert
    • 5941 hat ausgezeichnete Profilierungsflächen, eignet sich aber bei der Arbeit genauso gut wie in der Freizeit
    • Sie werden es garantiert genießen
    • Auch als Herrenmodell 5940 erhältlich

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb