Ausführung:
Stoff
97% Polyester, 3% Elastan, Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch, 290 g/m²
Abschluss
Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
Ärmelbündchen mit Gummizug
Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen
Details
Verstärkte Schultern
Feste Kapuze
Funktionalität
Damengröße, Tailliert geschnitten
Frontverschluss
Windleiste innen, Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff
Beschreibung:
- Eine Strickjacke mit Kapuze in modischem Design und unschlagbar bequemer Fleece-Qualität
- Diese Jacke mit Zwei-Wege-Reißverschluss hat ein neues, einzigartiges Material, das am besten als dreidimensionaler Fleece beschrieben werden kann
- Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihr Aussehen mit dehnbarem und geschmeidigem Komfort und Wärme bei Bedarf
- Die Jacke ist an den Armen, Schultern und am Rückenabschluss mit Softshell-Material verstärkt, um die Haltbarkeit zu erhöhen, und da sich unter den Armen kein Softshell-Material befindet, wird die Belüftung verbessert
- 5941 hat ausgezeichnete Profilierungsflächen, eignet sich aber bei der Arbeit genauso gut wie in der Freizeit
- Sie werden es garantiert genießen
- Auch als Herrenmodell 5940 erhältlich