Präzisions-Außenrund-Schleifscheibe D×T×H (mm), 300×32×127

Artikel-Nr.: 594125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Außenrund
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Außenrund
Schleifmittel Edelkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation 89A 80J5 AV217
Form 1
Scheiben-⌀ D 300 mm
Scheibenbreite T 32 mm
Bohrungs-⌀ H 127 mm
Produktart Außenrund-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 594125
EAN / GTIN 9003173182925
Herstellernummer 318292

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Außenrund-Schleifscheiben in keramischer Bindung. Die Schleifscheibenstruktur mit optimaler Abstimmung von Korn- und Bindungsvolumen, Bindungsfestigkeit und Herstellprozess zeichnen sich aus durch:
  • Hohe Schnittigkeit und verkürzte Schleifzeiten bei geringem Verschleiß.
  • Geringe thermische Belastung, kühler Schliff.
  • Vermeidung von Ausfallzeiten durch lange Abrichtzyklen.

Spezifikation: 89A 802J5 AV217. Edelkorund für den universellen Einsatz.

Verwendung:

  • Universell einsetzbar im Außenrund-Schleifverfahren (Längsschleifen, Einstechschleifen gerade/schräg).
  • Im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen (z. B. Kellenberger, Studer, Schaudt, Tschudin, etc.)
  • Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb