• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strickjacke mit Softshell Herbstgrün/Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: 594025364199XXXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe herbstgrün / schwarz
Unisex-Größe 3XL
Produktart Strick-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 594025364199XXXL
EAN / GTIN 7330509802359
Herstellernummer 594025364199XXXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
97% Polyester, 3% Elastan, Jacquard Strick, einseitig aufgebürstet, Stretch, 290 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Elastisches Band im unteren Saum
Ärmelbündchen mit Gummizug

Taschen
Brusttasche mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Verstärkte Schultern
Feste Kapuze

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste innen

Beschreibung:

  • Eine Strickjacke mit Kapuze in modischem Design und unschlagbar komfortabler Fleece-Qualität
  • Diese Jacke hat ein neues, einzigartiges Material, das sich am besten als dreidimensionales Fleece beschreiben lässt
  • Das gebürstete Material verleiht der Jacke ihr Aussehen mit elastischem und geschmeidigem Komfort und Wärme bei Bedarf
  • Für eine erhöhte Haltbarkeit sind in den exponierten Bereichen der Jacke verstärkende Softshell-Einsätze angebracht, und da es unter den Armen keine Softshell-Einsätze gibt, wird die Belüftung verbessert
  • Die 5940 hat ausgezeichnete Profilierungsflächen, passt aber bei der alltäglichen Arbeit genauso gut wie in der Freizeit
  • Sie werden es garantiert genießen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb