• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anbausatz Infektionsschutzrahmen

Artikel-Nr.: 5940
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Trennwandsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5940
EAN / GTIN 4017976559407
Herstellernummer 5940

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Infektionsschutzrahmen als Anbausatz für viele fetra-Transportgeräte. Rahmenkonstruktion Stahlrohr verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Transparente PVC-Folie als Barriere gegen Tröpfcheninfektionen, z.B. mit dem Coronavirus. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar, um z.B. eine Durchreiche zu erzeugen.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 916
Gesamttiefe (mm): 49
Gesamthöhe (mm): 1410
Farbe: brillantblau
Hinweis: Aufbauhöhe: 1110 mm

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb