• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Hybrid Jacke Dunkelgrau/Schwarz XS

Artikel-Nr.: 593121179899XS
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe dunkelgrau / schwarz
    Unisex-Größe XS
    Produktart Softshell-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 593121179899XS
    EAN / GTIN 7330509728697
    Herstellernummer 593121179899XS
    L-Nummer L00980 4144

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken
    Armabschluss mit Gummizug und Bündchen

    Taschen
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Details
    Gute Oberflächen für Veredelung
    Feste Kapuze

    Funktionalität
    Damengröße, Tailliert geschnitten
    Warm gefütterter Oberkörper vorne und hinten und teilweise an Kapuze und Schultern

    Frontverschluss
    Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

    Innenfutter
    Halb gefüttert

    Beschreibung:

    • Eine Hybrid Jacke, die für die weibliche Figur entwickelt wurde
    • Ausgestattet mit einer dünnen aber warmen Polsterung auf der Vorder- und Rückseite und an der Kapuze und einem Softshell Stoff an den Schultern, den Armen und den Seiten
    • Ein bequemes, warmes Kleidungsstück, das bei Arbeiten in kälteren Umgebungen eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit ermöglicht
    • Funktioniert genauso gut wie eine Jacke oder ein Pullover

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb