• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen Hybrid Jacke High Vis Gelb/Schwarz XS

Artikel-Nr.: 593121173399XS
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
Farbe high vis gelb / schwarz
Unisex-Größe XS
Produktart Softshell-Jacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 593121173399XS
EAN / GTIN 7330509728413
Herstellernummer 593121173399XS
L-Nummer L00980 4142

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken
Armabschluss mit Gummizug und Bündchen

Taschen
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Details
Gute Oberflächen für Veredelung
Feste Kapuze

Funktionalität
Damengröße, Tailliert geschnitten
Warm gefütterter Oberkörper vorne und hinten und teilweise an Kapuze und Schultern

Frontverschluss
Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff, Windleiste mit Fleecefutter innen

Innenfutter
Halb gefüttert

Beschreibung:

  • Eine Hybrid Jacke, die für die weibliche Figur entwickelt wurde
  • Ausgestattet mit einer dünnen aber warmen Polsterung auf der Vorder- und Rückseite und an der Kapuze und einem Softshell Stoff an den Schultern, den Armen und den Seiten
  • Ein bequemes, warmes Kleidungsstück, das bei Arbeiten in kälteren Umgebungen eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit ermöglicht
  • Funktioniert genauso gut wie eine Jacke oder ein Pullover

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb