• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hybrid Jacke Grau Melange/Schwarz XS

Artikel-Nr.: 593021179099XS
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe grau melange / schwarz
    Unisex-Größe XS
    Produktart Softshell-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 593021179099XS
    EAN / GTIN 7330509722862
    Herstellernummer 593021179099XS

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, einseitig aufgebürstet, 380 g/m²

    Abschluss
    Verlängerter Rücken
    Armabschluss mit Gummizug und Bündchen

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Details
    Gute Oberflächen für Veredelung
    Feste Kapuze

    Frontverschluss
    Windleiste mit Fleecefutter innen, Robuster Reißverschluss aus Kunststoff

    Innenfutter
    Halb gefüttert

    Funktionalität
    Warm gefütterter Oberkörper vorne und hinten und teilweise an Kapuze und Schultern

    Beschreibung:

    • Eine Hybrid Jacke mit einer dünnen aber warmen Polsterung an Vorder- und Rückseite und an der Kapuze und Softshell Stoff an den Schultern, den Armen und den Seiten
    • Ein bequemes, warmes Kleidungsstück, das bei Arbeiten in kälteren Umgebungen eine ausgezeichnete Bewegungsfreiheit ermöglicht
    • Funktioniert genauso gut wie eine Jacke oder ein Pullover

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb