• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16ERM 3.00 ISO IC808 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6G)

Artikel-Nr.: 5921248
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Artikelnummer 5921248
    EAN / GTIN 7291075049718
    Herstellernummer 5921248
    L-Nummer L23960 262

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewinde Wendeschneidplatten

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.38 mm
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewindesteigung (TP) 3 mm

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb