• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Podesttreppe beids. begehbar mit Federrolle Korundbeschichtung R13 8 Stufen

Artikel-Nr.: 59208
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Rollen ja
Produktart Podesttreppe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59208
EAN / GTIN 4031405592087
Herstellernummer 059208

Beschreibung

Beschreibung:

  • Beidseitig begehbare Podesttreppe aus Aluminium
  • Stabile Rechteckrohr-Holme
  • 200 mm tiefe Stufen
  • Geräumige Plattform (600 x 800 mm)
  • Beidseitiges Geländer sowie Knie- und Fußleiste für sicheres Stehen (Höhe: 1.000 mm)
  • Vier selbstarretierende Lenkrollen Ø 125 mm, davon 2 mit Feststeller
  • Einfache Montage (Versand erfolgt zerlegt)
  • Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel ≥60° optional
  • In verschiedenen Stufen- und Plattformausführungen erhältlich
  • Maximale Belastung: 150 kg

Merkmal:

  • Arbeitshöhe: 3900 mm
  • Grundfläche Breite: 1060 mm
  • Grundfläche Länge: 2900 mm
  • Höhe: 2920 mm
  • Holmbreite: 24 mm
  • Holmhöhe: 57 mm
  • Material: Aluminium
  • Max. Belastbarkeit: 150 kg
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Neigung: 60 °
  • Obere Außenbreite: 682 mm
  • Plattformbreite: 600 mm
  • Plattformhöhe: 1920 mm
  • Plattformlänge: 800 mm
  • Rollendurchmesser: 125 mm
  • Rutschhemmungsklasse: R13
  • Standplattform als Stufe gezählt: Ja
  • Stufen-/Plattformbelag: Korundbeschichtung
  • Stufen-/Sprossenabstand: 240 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Stufen
  • Stufen-/Sprossentiefe: 200 mm
  • Tritt-Ausführung: Stufen
  • Untere Außenbreite: 1070 mm

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb