VIB-STAR-Präzisions-Schleifscheibe DIAMANT D×T×H (mm) D126 3 mm

Artikel-Nr.: 592050 3
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Belagdicke X (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Außenrund; Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: D
  • Form: 1A1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Außenrund; Flachschleifen
Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Spezifikation D126C75B-VIB-STAR W-Carbide
Form 1A1
Scheiben-⌀ D 300 mm
Scheibenbreite T 20 mm
Bohrungs-⌀ H 76,2 mm
Schleifbelag Breite U 20 mm
Schleifbelag Höhe X 3 mm
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 592050 3
EAN / GTIN 9009012027426
Herstellernummer 34448317

Anwendertabelle

Hartmetall (HM)
 
Ti
 
Kunststoff, GFK
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochentwickelte, mit superabrasiven Schleifmitteln (CBN bzw. Diamant) in Kunstharzbindung belegte Flach- und Außenrund-Schleifscheiben. Der hochfeste, schwingungsoptimierte VIB-STAR Schleifscheiben-Grundkörper ermöglicht eine hohe Dämpfung für ruhige, gleichmäßige Schleifprozesse mit hoher Oberflächengüte.
  • Extreme Leistungssteigerung (G-Faktor) gegenüber konventionellen Schleifmitteln.
  • Die schwingungsdämpfende Konstruktion des Trägerkörpers erhöht die Standzeit wesentlich.
  • Kontinuierlicher Selbstschärfeffekt durch gleichmäßige Leistungsaufnahme und Vermeidung zyklischer Schärfperioden.

Diamant-Belag zum Hochleistungsschleifen kurzspanender-, Fe-freier Werkstoffe wie Hartmetall, keramische Werkstoffe (PKS), Hartstoffbeschichtungen.

Verwendung:

  • Universell einsetzbar für alle Werkstoffe ab einer Härte von etwa 58 HRC (Wirtschaftlichkeitsgrenze).
  • Zum Flach- und Außenrundschleifen (Längsschleifen, Einstechschleifen gerade).
  • Auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion bzw. Schleiföl erforderlich.
  • Superabrasive CBN-/Diamant-Schleifscheiben werden immer mit maximal halber Scheibenbreite im Vergleich zu konventionellen Schleifscheiben eingesetzt.

Spezifikation:

D126C75B-VIB-STAR W-Carbide.

Hinweis:

Diese Schleifscheiben können vor dem ersten Schleifen bei einer Zustellung von ca. 0,02 mm an einem Weichstahlblock abgerichtet werden. Alternativ auch mit Abrichtgerät Nr. 599600. Schleifscheiben schärfen (Öffnen der Bindung) mit Schärfstein Nr. 599840.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb