• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

22IRM N 60 IC250 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5920085
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 5920085
EAN / GTIN 7291075035612
Herstellernummer 5920085
L-Nummer L23960 120

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 5 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 3.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 7 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 5 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.19 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 5 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 3.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 7 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 5 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb