Präzisions-Flachschleifscheibe D×T×H (mm), 300×40×127, Typ: C60

Artikel-Nr.: 591810 C60
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: SiC
  • Form: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Flachschleifen
Schleifmittel Siliciumcarbid
Schleifmittelkurzzeichen SiC
Spezifikation C60J11V18
Form 1
Scheiben-⌀ D 300 mm
Scheibenbreite T 40 mm
Bohrungs-⌀ H 127 mm
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 591810 C60
EAN / GTIN 9003170369183
Herstellernummer 36918

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Hartmetall (HM)
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Stein
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß.
  • Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.
  • Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.

Offenporige Siliciumcarbid Schleifscheibe mit geringer Zusetzneigung. Zur Bearbeitung von Aluminium, NE-Metallen, Titan, HM und Grauguss geeignet.

Spezifikation:

C60J11V18.

Hinweis:

Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb