Präzisions-Flachschleifscheibe D×T×H (mm), 250×25×76,2, Typ: A60

Artikel-Nr.: 591720 A60
auf Anfrage
Sofort lieferbar
30 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Form: 1

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Flachschleifen
Schleifmittel Keramikkorn (CER)
Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Spezifikation SD83A60II7PVK8F
Form 1
Scheiben-⌀ D 250 mm
Scheibenbreite T 25 mm
Bohrungs-⌀ H 76,2 mm
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 591720 A60
EAN / GTIN 9003176643898
Herstellernummer 664389

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß.
Hochleistungslinie mit Sinterkorund für längere Standzeit, höhere Schnittfreudigkeit und kühleren Schliff. Besonders gut geeignet für hochlegierte, gehärtete Stähle, INOX und HSS mit einer Härte von 60 HRC. Die nächsthöhere Qualitätsstufe bieten die superabrasiven CBN Schleifscheiben VIB-STAR CBN.
  • Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.
  • Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.

Spezifikation:

SD83A60II7PVK8F

Hinweis:

Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar.
Auch für das Außenrund-Schleifen geeignet.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb