Präzisions-Flachschleifscheibe D×T×H (mm)

Artikel-Nr.: 591506
auf Anfrage
Sofort lieferbar
22 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 1

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Schleifverfahren Flachschleifen
    Schleifmittel Spezialkorund
    Schleifmittelkurzzeichen A
    Spezifikation SD78A80II8PVB3F
    Form 1
    Scheiben-⌀ D 350 mm
    Scheibenbreite T 40 mm
    Bohrungs-⌀ H 127 mm
    Produktart Flachschleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 591506
    EAN / GTIN 9003176644192
    Herstellernummer 664419

    Anwendertabelle

    Stahl < 900 N/mm²
     
    Stahl < 1400 N/mm²
     
    Stahl < 55 HRC
     
    Stahl < 60 HRC
     
    Stahl < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    Uni
     
    nass maximal
     

    Beschreibung

    Ausführung:

    Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß.
    • Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.
    • Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
    • Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.

    Spezialkorund zur Bearbeitung hochlegierter, gehärteter Werkzeug- und Einsatzstähle, Stellite und Hartguss. Speziell bei harten Materialien bietet die Spezifikation in Korn 80 aufgrund der besseren Eindringung in das Material optimale Ergebnisse.

    Spezifikation:

    SD78A80II8PVB3F

    Hinweis:

    Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb