Strato Präzisions-Flachschleifscheibe D×T×H (mm)

Artikel-Nr.: 590640
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifverfahren: Flachschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Flachschleifen
Schleifmittelkurzzeichen A
Spezifikation F13A46HH11PV
Form 5
Scheiben-⌀ D 400 mm
Scheibenbreite T 50 mm
Bohrungs-⌀ H 127 mm
Aussparungs-⌀ P 200 mm
Aussparungstiefe F 1 10 mm
Produktart Flachschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 590640
EAN / GTIN 9003175937127
Herstellernummer 593712

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Hochleistungs-Flachschleifscheiben mit hochporösem Bindungssystem für reduzierte thermische Belastung und minimalem Abrichtdiamantverschleiß.
  • Universell einsetzbar im Pendelschleifverfahren, daher wesentlich seltenere Scheibenwechsel im täglichen Betrieb.
  • Verwendung auf allen handelsüblichen Schleifmaschinen im Formen-, Werkzeug- und Maschinenbau, z. B. Jung, ABA, Blohm, Elb, Mägerle, Ziersch & Baltrusch, Geibel & Hotz, Jones & Shipman.
  • Kühlung mit Emulsion erforderlich, bei langspanenden Werkstoffen unbedingt auf gute Kühlschmierung achten.

Speziell behandeltes Edelkorund zur Bearbeitung un- und niedriglegierter, ungehärteter Stähle.
Form 5 mit einseitiger Aussparung.

Verwendung:

Für den Grobschliff (Schruppen).

Spezifikation:

F13A46HH11PV

Hinweis:

Profil-Flachschleifscheiben auf Anfrage lieferbar.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb