• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MultiCheck Nonius M7 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 590248
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
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
    Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 590248
    EAN / GTIN 4046122527472
    Herstellernummer 590248

    Beschreibung

    Beschreibung:

    MultiCheck Nonius M7 Toleranz 6H

    MultiCheck Nonius
    Ablesegenauigkeit 0,1 mm

    - Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel
    - Die Dauer eines Gewindeprüfzyklus wird um 50% reduziert
    - Die messbare Gewindetiefe beträgt 4xD (max. 80 mm)
    - Verwendung von leicht modifizierten Standard-Gewindelehrdornen
    - Einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen
    - Sichere Ablesung der Gewindetiefe auf Messhülse oder auf Digitalanzeige
    - Auf Wunsch in beschichteter Ausführung
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb