• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

22UER 6 SAGE IC908 Wendeschneidplatten für die Außenbearbeitung von Sägen- Gewinden nach DIN 513, Anwendung bei hohen Kräften in einer Richtung

Artikel-Nr.: 5902396
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 5902396
EAN / GTIN 7291075109344
Herstellernummer 5902396
L-Nummer L23960 336

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Thread Form Type (THFT) SAGE
  • Gewindesteigung (TP) 6 mm

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb