• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

11IR 14 W IC228 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Whitworth- Vollprofil-Gewinden (BSW, BSF, BSP) nach DIN ISO 228

Artikel-Nr.: 5901929
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5901929
EAN / GTIN 7291075061048
Herstellernummer 5901929
L-Nummer L23960 846

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.23 mm
  • Thread Form Type (THFT) WH55
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 14 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter