• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16IR AG 60 IC908 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5901910
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 5901910
EAN / GTIN 7291075035346
Herstellernummer 5901910
L-Nummer L23960 807

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.06 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb