• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

16IR AG 60 IC508 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5901418
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5901418
EAN / GTIN 7291075035278
Herstellernummer 5901418
L-Nummer L23960 620

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.06 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 3 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 0.5 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 48 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 8 Threads/″

Passende Produkte

Werkzeughalter

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb