• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

06IL 1.00 ISO IC228 Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von metrischen ISO Gewinden (DIN13 12-1986 Klasse: 6H)

Artikel-Nr.: 5901416
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 5901416
EAN / GTIN 7291075056921
Herstellernummer 5901416
L-Nummer L23960 602

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.05 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Gewindesteigung (TP) 1 mm

Passende Produkte

Werkzeughalter

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb