• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

08UIRL U 60 IC228 60°-Teilprofil-Wendeschneidplatten für die Innenbearbeitung von Gewinden

Artikel-Nr.: 5901352
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Artikelnummer 5901352
EAN / GTIN 7291075035261
Herstellernummer 5901352
L-Nummer L23960 539

Beschreibung

Beschreibung:

Gewinde Wendeschneidplatten, Gewindesteigung, max. (TPX) 2 mm, Gewindesteigung, min. (TPN) 1.25 mm, Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 18 Threads/″, Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 12 Threads/″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 0.1 mm
  • Thread Form Type (THFT) VP60
  • Gewindesteigung, max. (TPX) 2 mm
  • Gewindesteigung, min. (TPN) 1.25 mm
  • Gewinde pro Zoll max. (TPIX) 18 Threads/″
  • Gewinde pro Zoll min. (TPIN) 12 Threads/″

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb