• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kalibrier-Vierkant-Verbindungsteil f.734/4 L.24,7mm

Artikel-Nr.: 59011014
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
Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59011014
EAN / GTIN 4018754192342
Herstellernummer 59011014
L-Nummer L60010 4205

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Kugel bzw. Stift (daher nicht für Schraubenanzug geeignet)
  • optimale Messergebnisse bei der Kalibrierung durch Verringerung von Querkräften

Merkmal:

  • Antriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • für Nr.: 734/4
  • Gr.: 11
  • Länge mm (L): 24,7 mm
  • Gewicht: 12 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb