• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kalibrier-Vierkant-Verbindungsteil f.734/10; 734/20 L.32,5mm

Artikel-Nr.: 59011012
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
Produktart Vierkant-Einsteckwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59011012
EAN / GTIN 4018754241873
Herstellernummer 59011012
L-Nummer L60010 5874

Beschreibung

Beschreibung:

  • ohne Kugel bzw. Stift (daher nicht für Schraubenanzug geeignet)
  • optimale Messergebnisse bei der Kalibrierung durch Verringerung von Querkräften

Merkmal:

  • Antriebsvierkant außen (Zoll): 3/8″
  • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/2″
  • für Nr.: 734/10; 734/20
  • Gr.: 12
  • Länge mm (L): 32,5 mm
  • Gewicht: 34 g
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb