• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vierkant-Verbindungsteil Antrieb 1/4″ Abtrieb 1/4″ L.17,5mm

Artikel-Nr.: 59010001
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
    Produktart Vierkant-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 59010001
    EAN / GTIN 4018754035342
    Herstellernummer 59010001
    L-Nummer L60010 4044

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Macht die Stufenschlüssel-Umsteckknarre 13142 auch für Steckschlüsseleinsätze verwendbar

    Merkmal:

    • Antriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
    • Abtriebsvierkant außen (Zoll): 1/4″
    • für Nr.: 71...V/1
    • Gr.: 1
    • Länge mm (L): 17,5 mm
    • Gewicht: 5 g

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb