• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Anbausatz Infektionsschutzrahmen

Artikel-Nr.: 5901
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Trennwandsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5901
EAN / GTIN 4017976559018
Herstellernummer 5901

Beschreibung

Ausführung:

unmontiert

Beschreibung:

Infektionsschutzrahmen als Anbausatz für viele fetra-Transportgeräte. Rahmenkonstruktion Stahlrohr verschraubt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Transparente PVC-Folie als Barriere gegen Tröpfcheninfektionen, z.B. mit dem Coronavirus. Einfache Selbstmontage mittels Kunststoffschellen, auch nachrüstbar. Höhe justierbar, um z.B. eine Durchreiche zu erzeugen.

Merkmal:

Gesamtlänge (mm): 1060
Gesamttiefe (mm): 49
Gesamthöhe (mm): 1410
Farbe: brillantblau
Hinweis: Aufbauhöhe: 1110 mm