• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MultiCheck Skala M 2 Toleranz 6H

Artikel-Nr.: 590035
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Gewinde-Grenz-Lehrdorn

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 590035
EAN / GTIN 4046122295203
Herstellernummer 590035

Beschreibung

Beschreibung:

MultiCheck Skala M 2 Toleranz 6H

MultiCheck Skala
Ablesegenauigkeit 0,5 mm

- Prüfung der Gewindelehrenhaltigkeit und Gewindetiefe mit nur einem Messmittel
- Die Dauer eines Gewindeprüfzyklus wird um 50% reduziert
- Die messbare Gewindetiefe beträgt 4xD (max. 80 mm)
- Verwendung von leicht modifizierten Standard-Gewindelehrdornen
- Einfacher Austausch von nicht mehr maßhaltigen Lehrdornen
- Sichere Ablesung der Gewindetiefe auf Messhülse oder auf Digitalanzeige
- Auf Wunsch in beschichteter Ausführung
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb