• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade 30x32 mm

Artikel-Nr.: 59.30X32
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 59.30X32
    EAN / GTIN 3148511139608
    Herstellernummer 59.30X32
    L-Nummer L60130 4509

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gerade Doppelringschlüssel: schlanke Köpfe und kurzes Heft für die Arbeit auf engem Raum
    • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 30X32
    • B x B1 [mm]: 45,0 x 48,0
    • E [mm]: 13,8
    • B [mm]: 285
    • L [mm]: 335
    • Gewicht in Gramm: 280

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb