• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade 27x29 mm

Artikel-Nr.: 59.27X29
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59.27X29
EAN / GTIN 3148511139509
Herstellernummer 59.27X29
L-Nummer L60130 6826

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Doppelringschlüssel: schlanke Köpfe und kurzes Heft für die Arbeit auf engem Raum
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 27X29
  • B x B1 [mm]: 39,2 x 43,6
  • E [mm]: 12,6
  • B [mm]: 285
  • L [mm]: 315
  • Gewicht in Gramm: 270

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb