• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade 22x24 mm

Artikel-Nr.: 59.22X24
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59.22X24
EAN / GTIN 3148511139301
Herstellernummer 59.22X24
L-Nummer L60130 1561

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Doppelringschlüssel: schlanke Köpfe und kurzes Heft für die Arbeit auf engem Raum
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 22X24
  • B x B1 [mm]: 32,0 x 35,2
  • E [mm]: 10,6
  • B [mm]: 217
  • L [mm]: 255
  • Gewicht in Gramm: 130

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb