• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade 14x15 mm

Artikel-Nr.: 59.14X15
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 59.14X15
    EAN / GTIN 3148511138908
    Herstellernummer 59.14X15
    L-Nummer L60130 6912

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Gerade Doppelringschlüssel: schlanke Köpfe und kurzes Heft für die Arbeit auf engem Raum
    • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
    • verchromt, satiniert

    Merkmal:

    • A [mm]: 14X15
    • B x B1 [mm]: 21,2 x 24,4
    • E [mm]: 7,9
    • B [mm]: 157
    • L [mm]: 185
    • Gewicht in Gramm: 50

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb