• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Doppelringschluessel gerade 10x11mm

Artikel-Nr.: 59.10X11
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 59.10X11
EAN / GTIN 3148511138700
Herstellernummer 59.10X11
L-Nummer L60130 3546

Beschreibung

Beschreibung:

  • Gerade Doppelringschlüssel: schlanke Köpfe und kurzes Heft für die Arbeit auf engem Raum
  • Kopf mit OGV®-Zwölfkant-Profil für kraftvolles, schonendes Anziehen der Muttern
  • verchromt, satiniert

Merkmal:

  • A [mm]: 10X11
  • B x B1 [mm]: 15,8 x 17,2
  • E [mm]: 6,4
  • B [mm]: 128
  • L [mm]: 150
  • Gewicht in Gramm: 28

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb