Bimetall Lochsägen-Sortiment Power Change Plus, Typ: 20-76

Artikel-Nr.: 589810 20-76
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Power Change Plus
Lochsägen-⌀ 20; 22; 25; 32; 35; 40; 44; 51; 60; 68; 76 mm
Anzahl Teile 14
Anzahl Aufnahmeschäfte 1
Anzahl Zentrierbohrer 2
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589810 20-76
EAN / GTIN 3165140949620
Herstellernummer 2608594193

Beschreibung

Ausführung:

Bimetall Lochsägensortiment mit Power Change Plus System in den gängigsten Durchmessern. Inklusive 6-kant Aufnahmeschaft und HSS-Zentrierbohrern im Kunststoffkoffer.
Lochsäge:HSS-Bimetall Lochsäge mit extremer Widerstandsfähigkeit und langer Standzeit. Progressive Verzahnung für einen schnellen Schnitt und idealen Spanauswurf. Das Power Change Plus-System ermöglicht schnellen werkzeuglosen Wechsel der Lochsäge. Maximale Schnitttiefe für alle Größen 44 mm.
Aufnahmeschaft: Der Power Change Plus Aufnahmeschaft ermöglicht werkzeuglose Aufnahme von Lochsägen und Zentrierbohrern.
Zentrierbohrer: HSS-Co Zentrierbohrer für Stahl und INOX. Werkzeugloses Spannen im Aufnahmeschaft.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb