Aufnahmeschaft Power Change Plus 6-kant 14-152 mm

Artikel-Nr.: 589795 14-152
auf Anfrage
Sofort lieferbar
66 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

passend für Lochsägen-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie Power Change Plus
    Schaftform 6-kant
    Schlüsselweite Schaft 11 mm
    Produktart Aufnahmeschaft

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 589795 14-152
    EAN / GTIN 3165140950343
    Herstellernummer 2608594265

    Beschreibung

    Ausführung:

    Der Power Change Plus Aufnahmeschaft ermöglicht werkzeuglose Aufnahme von Lochsägen und Zentrierbohrern.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb