Lochsägen-Sortiment, Typ: 19-68

Artikel-Nr.: 589710 19-68
Rabatt
139,50 €
Preis gültig bis zum 03.01.2025
auf Anfrage
Sofort lieferbar
565 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Lochsägen-⌀ 19; 22; 29; 38; 44; 68 mm
Anzahl Teile 12
Anzahl Aufnahmeschäfte 2
Anzahl Zentrierbohrer 4
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589710 19-68
EAN / GTIN 4045197158765
Herstellernummer 589710 19-68

Beschreibung

Ausführung:

Bi-Metall-Lochsägensortiment mit gängigen Lochsägedurchmessern. HSS-Varioverzahnung für ruhigen Lauf und hohe Standzeit.
Mit passgenauer Hartschaumeinlage für sicheren Halt und leichte Entnahme der Lochsägen. Systembox stapelbar.

Lieferumfang:

Stoßgesicherte Kunststoffbox mit Bi-Metall-Lochsägen, Aufnahmeschäften und Zentrierbohrern.

Ersatzteil:

Zentrierbohrer HSS Nr. 589428 Gr. 6KT.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb