Schnellwechsel-Aufnahmeschaft Sortiment 14-210

Artikel-Nr.: 589321 14-210
auf Anfrage
Sofort lieferbar
915 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftform 6-kant
Schlüsselweite Schaft 11 mm
passend für Lochsägen-⌀ 14 mm - 210 mm
Produktart Aufnahmeschaft

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589321 14-210
EAN / GTIN 4067263736912
Herstellernummer 589321 14-210

Beschreibung

Ausführung:

Schnellwechsel-Aufnahmeschaft-Sortiment für schnelle, werkzeuglose Aufnahme der Lochsägen. Kompatibel mit allen gängigen Lochsägen. Einzelne Adapter können nach Verschleiß der Lochsäge wiederverwendet werden.

Inhalt:

1 × Aufnahmeschaft, 2 × Adapter für Lochsägen-⌀ 14 – 30 mm, 3 × Adapter für Lochsägen-⌀ 32 – 210 mm.

Lieferumfang:

Inklusive HSS-Zentrierbohrer.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb