Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 32mm

Artikel-Nr.: 589030 32
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Durchmesser (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Zähne pro Zoll: 4,5 / 5,5

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Zähne pro Zoll 4,5 / 5,5
Durchmesser 32 mm
empfohlene Drehzahl Stahl 275 min-1
empfohlene Drehzahl INOX 140 min-1
empfohlene Drehzahl Alu 410 min-1
Produktart Lochsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 589030 32
EAN / GTIN 082472300208
Herstellernummer 3002020L

Beschreibung

Ausführung:

Robuste bruchsichere Konstruktion mit variabler Verzahnung auf flexiblem Spezialstahlkörper (Bimetall). Der verstärkte, steife Boden ist mit Gewinde und Mitnehmerbohrungen (ab ⌀ 32 mm) zur sicheren Aufnahme auf dem Schaft ausgerüstet. Die hohe Güte der HSS-Zähne, die Zahngeometrie und die geringen Fertigungstoleranzen garantieren beste Schnittleistung und lange Lebensdauer.
  • Varioverzahnung 4,5 / 5,5 Zähne pro Zoll mit verstärkten Zähnen (Tough Teeth).
  • Maximale Schnitttiefe für alle Größen
    40 mm.
  • Optimierte Beschichtung reduziert Hitzeentwicklung.
  • SPEED SLOT® − Schnelle Entfernung des Bohrkerns durch stufenförmige Aussparungen.

Verwendung:

Auf stationären Bohrmaschinen, Drehbänken oder Elektro-Handbohrmaschinen mit entsprechender Drehzahl. Zum Schneiden kreisrunder Löcher aus dünn- bis starkwandigem Material mit ebener oder gewölbter Werkstückoberfläche. Geeignet für alle Werkstoffe wie Stahl, Edelstahl, Messing, Kupfer, Gusseisen, Leichtmetall, Holz, Gips- und Kunststoffplatten usw. Schmiermittelzufuhr erhöht die Standzeit (Metalle).
Gute Eignung auch für dünne Karosseriebleche.

Empfehlung:

Der Einsatz von Schneidöl z.B. Nr. 084205 Gr. 0,25 verlängert die Standzeit und ermöglicht einen schnelleren Arbeitsfortschritt.

Hinweis:

Aufnahmeschäfte und Lochsägen sind kompatibel zu allen handelsüblichen Bimetall-Lochsägen, jedoch nicht Bosch-SDS.
Bohrkronen für Stein siehe Nr. 788000.
Hartmetall-Kreisschneider für Stahl siehe Nr. 118400, 118500, 119000.

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 32mm

Lochsäge Bimetall, Durchmesser: 32mm

auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar
17,30 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
605 Stück sofort lieferbar
12,60 €
9,15 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
153 Stück sofort lieferbar
7,25 €
empfohlene Drehzahl Alu 410 min-1 410 min-1 410 min-1
empfohlene Drehzahl INOX 140 min-1 140 min-1 140 min-1
empfohlene Drehzahl Stahl 275 min-1 275 min-1 275 min-1
Zähne pro Zoll 4,5 / 5,5 4 / 6 4 / 6
Durchmesser 32 mm 32 mm 32 mm
Produktart Lochsäge Lochsäge Lochsäge

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb