Säbelsägeblätter, Bezeichnung: 9108RCT

Artikel-Nr.: 588745 9108RCT
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: INOX; Guss
  • Blechstärke (Lochblech): 4-12
  • Metallprofil (offen): < 175
  • Schnittart: gerader Schnitt schnell (grob)

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 3,1 mm
Blattlänge 229 mm
Bezeichnung 9108RCT
optimiert für Werkstoff INOX; Guss
Blechstärke (Lochblech) 4-12 mm
Metallprofil (offen) < 175 mm
Schnittart gerader Schnitt schnell (grob)
Anzahl Blätter 1
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588745 9108RCT
EAN / GTIN 885363190335
Herstellernummer 2014224

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetallbestückte Lazer CT™ Säbelsägeblätter garantieren eine hohe Schnittleistung und Standzeit.

Verwendung:

Zur Bearbeitung von INOX und Gusseisen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb