Säbelsägeblätter-Set 641HM-E

Artikel-Nr.: 588715 641HM-E
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Trockenbauwerkstoffe
  • Materialstärke (Trockenbauwerkstoffe): < 100
  • Schnittart: gerader Schnitt fein; Kurvenschnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial HM
Zahnteilung 4,3 mm
Blattlänge 150 mm
Bezeichnung 641HM
Eignung _641HM
optimiert für Werkstoff Trockenbauwerkstoffe
Materialstärke (Trockenbauwerkstoffe) < 100 mm
Schnittart gerader Schnitt fein; Kurvenschnitt fein
Anzahl Blätter 1
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588715 641HM-E
EAN / GTIN 4059952534978
Herstellernummer 2608900407

Beschreibung

Ausführung:

Hartmetall bestückte Zähne für Porenbeton, Backstein (rot), Fiberzement und abrasive Werkstoffe.

Lieferumfang:

2-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb