Säbelsägeblätter-Set 922VF

Artikel-Nr.: 588615 922VF
Neuheit
Setpreis 5 Stück (1,76 € / 1 Stück)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
864 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.
  • optimiert für Werkstoff: Holz mit Metall
  • Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen): < 100
  • Schnittart: gerader Schnitt fein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Sägeblattmaterial BiM
Zahnteilung 1,8 + 2,6 mm
Blattlänge 150 mm
Bezeichnung 922VF
Eignung _922VF
optimiert für Werkstoff Holz mit Metall
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) < 100 mm
Antriebsmaschine Säbelsäge
Schnittart gerader Schnitt fein
Anzahl Blätter 5
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588615 922VF
EAN / GTIN 4067263119227
Herstellernummer 588615 922VF

Beschreibung

Ausführung:

Bimetall Sägeblätter mit Varioverzahnung zum Sägen von Holz.

Lieferumfang:

5-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb