{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Sägeblattmaterial | HM | |
Zahnteilung | 3,2 – 4,3 mm | |
Blattlänge | 150 mm | |
Bezeichnung | 956XHM | |
optimiert für Werkstoff | Holz mit Metall | |
Plattenstärke (Holz mit Metalleinschlüssen) | < 100 mm | |
Antriebsmaschine | Säbelsäge | |
Schnittart | gerader Schnitt schnell (grob) | |
Anzahl Blätter | 1 | |
Produktart | Säbelsägeblatt |
Artikelnummer | 588610 956XHM | |
EAN / GTIN | 4045197977359 | |
Herstellernummer | 588610 956XHM |