Stichsägeblätter-Sortiment, 10-teilig, Universal M

Artikel-Nr.: 588551 M
auf Anfrage
Sofort lieferbar
87 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Aufnahme Einnockenschaft
Werkstoffeignung Metall
Antriebsmaschine Stichsäge
Anzahl Stichsägeblätter 10
Verpackung Kunststoffbox
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 588551 M
EAN / GTIN 3165140579377
Herstellernummer 2607010631

Beschreibung

Ausführung:

Zusammenstellung von Stichsägeblättern der gängigsten Typen der jeweiligen Verwendung in praktischer, wiederverschließbarer, nachfüllbarer Kunststoffbox. Mit einer Box werden fast alle Anwendungsfälle abgedeckt. Aufnahme Einnockenschaft.

Verwendung:

Für Metall.

Inhalt:

je 2 St. Gr. T218A; T118G
je 3 St. Gr. T118A; T118B

Lieferumfang:

10-teilig

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb